カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- Thermo Fisher Scientific(4)
- スバル(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ボールバルブ PUBVシリーズ
フジキン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
フジキン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から32日以内出荷接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個76日以内出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら