カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- イトーキ(137)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- SMC(5)
- 三菱電機(5)
- スズキ(3)
- フクビ化学(3)
- KSフィルター(3)
- アソー(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 坂口電熱(2)
- Vesrah(2)
- cotta(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ダイシン(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uh11」の検索結果

ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥47,980~税込¥52,778~1個46日以内出荷・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ