カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(6)
  • マリンテック(19)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ホンダ(9)
  • 日東工器(5)
  • エスコ(4)
  • 東芝(4)
  • EverGreen INTERNATIONAL(4)
  • KTC(3)
  • Whatman(ワットマン)(3)
  • Pivot(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • ブライトライト(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • K-CON(キタコ)(2)
  • brembo(2)
  • POLARIS(ポラリス)(2)
  • トムス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カプル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10芯固定カプラ 防水または気密 LEMO10芯固定カプラ 防水または気密LEMO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズLEMO
8,498税込9,348
1個
91日以内出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50