カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
「2118a-10」の検索結果

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
LEMO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き。はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2118アズワン品番65-7774-18