カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CKD(31)
  • コガネイ(15)
  • 三菱電機(15)
  • ハリケーン(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ヤマト産業(13)
  • 田島メタルワーク(12)
  • 廣杉計器(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • TRUSCO(8)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • 協育歯車(6)
  • 栃木屋(6)
  • カネテック(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「303b」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EGG.1B.303.CLL LEMO

    EGG.1B.303.CLL

    LEMO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.0B.303.CLL LEMO

    EGG.0B.303.CLL

    LEMO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.1B.303.CLAD62Z LEMO

    FGG.1B.303.CLAD62Z

    LEMO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.0B.303.CLAD52Z LEMO

    FGG.0B.303.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.2B.303.CLL LEMO

    EGG.2B.303.CLL

    LEMO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHG.0B.303.CLLD52Z LEMO

    PHG.0B.303.CLLD52Z

    LEMO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.2B.303.CLAD92Z LEMO

    FGG.2B.303.CLAD92Z

    LEMO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

    LEMO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ

    LEMO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3芯ストレートプラグ LEMO

    3芯ストレートプラグ

    LEMO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色極数3材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 3芯固定ソケット LEMO

    3芯固定ソケット

    LEMO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)5.41極数3定格電流(A)8材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ1.00 - 8.30RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24 - 20処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

    LEMO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応