カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- MSTコーポレーション(14)
- TRUSCO(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- 三菱電機(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- オンダ製作所(6)
- ATHENA(アテナ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジクラ(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- MARUTO(大久保製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「50ct」の検索結果

同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ
LEMO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω T字プラグ、ソケット(90°)2個 00シリーズ
LEMO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置形状ティー種類丸型定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズ
LEMO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置形状ストレート種類丸型定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ
LEMO¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ
LEMO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ
LEMO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズ
LEMO¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型エルボプラグ 00シリーズ
LEMO¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状アングル種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用
LEMO¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷色インシュレータ:白色質量(g)3.24極数1定格電流(A)4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
同軸00.250用エルボプラグ(90°)、ソケット付 00シリーズ
LEMO¥8,398税込¥9,2381個91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状アングル種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸00.250 ストレートプラグ、パられるソケット2個付 00シリーズ
LEMO¥12,980税込¥14,2781個91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状Y形種類丸型定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ
LEMO¥8,498税込¥9,3481個91日以内出荷装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズ
LEMO¥6,598税込¥7,2581個91日以内出荷用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置仕様NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
同軸 50Ω 超小型固定中継ソケット 00シリーズ
LEMO¥5,898税込¥6,4881個91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)2.8~3.1IP等級IP50結線方法はんだ