カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- MAZDA(マツダ)(40)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- フエニックス・コンタクト(3)
- AMPHENOL(3)
- PHOENIX(3)
- 水本機械製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BULGIN(2)
- Baumer(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- エスコ(1)
- カブト工業(1)
- 制研化学工業(1)
- 光(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GENTOS(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a068-2m」の検索結果
特価

Lemo 丸型コネクタ, 9極, M9, パネルマウント, EGG.0T.309.CLL
LEMO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。仕様極数 = 9実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M9プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP66, IP68定格電流 = 2.0Aシリーズ = 0T定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮ポール形式 = 9P表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 青銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 9極, M9, パネルマウント, EGG.0T.309.CLL
LEMO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●極数: 9●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M9●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP66, IP68●定格電流: 2.0A●シリーズ: 0T●定格電圧: 30.0 V 、 42.0 V●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●ポール形式: 9P●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応