カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- カネテック(10)
- ユニカ(9)
- SAMTEC(5)
- TRACO POWER(4)
- 千代田通商(3)
- エスコ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- アイゼン(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- 光興業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブラスト興業(1)
- ESET(1)
- エキシマ(1)
「es-105」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ
LEMO¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から91日以内出荷装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68
同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ
LEMO¥8,498税込¥9,3481個91日以内出荷装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50