カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • UNION(ユニオン)(41)
  • 大榮線業(10)
  • (7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • プラス[家具](6)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • 三島精器(5)
  • ハードロック工業(4)
  • 大阪魂(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • BROADCOM(3)
  • 内田洋行(2)
  • SMC(2)
  • 八光電機(2)
  • 富士電機(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hln」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPG.0B.303.HLN LEMO

    EPG.0B.303.HLN

    LEMO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.00.304.HLN LEMO

    EPG.00.304.HLN

    LEMO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.0B.304.HLN LEMO

    EPG.0B.304.HLN

    LEMO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.306.HLN LEMO

    EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.0B.302.HLN LEMO

    EPG.0B.302.HLN

    LEMO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.307.HLN LEMO

    EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.304.HLN LEMO

    EPG.1B.304.HLN

    LEMO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.0B.305.HLN LEMO

    EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLN

    LEMO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 0Bシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN

    LEMO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 4 コンタクトメスエルボソケット丸形コネクタの定格電流は 6 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途のあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。この製品は、 2 つのナット(はんだ又はねじ固定、背面パネル取り付け)を備えた基板用のポリフェニレンサルファイド及びニッケルめっき黄銅コンタクト製です。特長と利点ボディの向きはライトアングル はんだ端子 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオ用途 医療機器 研究 計測器認定CE認証 IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    基板ソケット
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    基板ソケット
    仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLN

    LEMO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN

    LEMO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • 7芯基板用エルボソケット LEMO

    7芯基板用エルボソケット

    LEMO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:白色質量(g)9.79極数7定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • プッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット Sシリーズ

    LEMO
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質PPS/brass ニッケル形状アングル種類丸型極数4コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法基板実装
  • 丸型コネクタ 2極 パネルマウント LEMO

    丸型コネクタ 2極 パネルマウント

    LEMO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    S シリーズ基板用エルボヘッダです。エルボヘッダ( 90 ° )は基板に取り付けられます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ライトアングル●シリーズ:0S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:204-8846アズワン品番65-7573-58