カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • RADIALL(2)
  • Rosenberger(2)
  • 共立電子産業(1)
  • NORGREN(1)
  • SUNDRY(角利産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qma sma」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ

    LEMO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
sma プラグ特集