カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 切削工具・研磨材(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(173)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 不二空機
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(97)
- 以上(109)
- 以上(109)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(13,432)
- 1,500-10,000円(16,694)
- 10,000-50,000円(9,650)
- 50,000-100,000円(2,923)
- 100,000円以上(1,895)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
不二空機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
エアアングルグラインダー
不二空機¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
アングルグラインダー
不二空機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら