カテゴリ

  • 空圧工具(18)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 富士電機(27)
  • TDKラムダ(26)
  • エスコ(25)
  • ネグロス電工(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • オーム電機(15)
  • コーセル(14)
  • ユニックス[建築金物](14)
  • omron(オムロン)(12)
  • サンドビック(12)
  • アトムリビンテック(9)
  • ELPA(8)
  • オリエンタルモーター(8)
  • コクヨ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
超高速ペンシルグラインダー 不二空機超高速ペンシルグラインダー不二空機
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6 不二空機部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6不二空機
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
関連資料分解図
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
ストレートグラインダー といし用 不二空機ストレートグラインダー といし用不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
エア低速グラインダー 不二空機エア低速グラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
不二 ストレートグラインダー 不二空機不二 ストレートグラインダー不二空機
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機不二 長軸型ストレートグラインダ不二空機
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
長軸型ストレートグダ 不二空機長軸型ストレートグダ不二空機
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
G-185342-00コレット (FG-13-2用) 不二空機G-185342-00コレット (FG-13-2用)不二空機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番175-1597適合機種FG-13-2
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷