カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 不二空機
- スバル(2)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「fa-67-1」の検索結果

エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ
不二空機¥73,980税込¥81,3781台8日以内出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
エアアングルグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22