カテゴリ

  • 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • SMC(12)
  • CKD(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • カメダデンキ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • 旭精工(2)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ホンダ(2)
  • ノーブランド(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • スバル(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa204」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
関連キーワード
研削(グラインダー)カテゴリ