カテゴリ

  • 空圧工具(20)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • ELPA(14)
  • オーム電機(13)
  • CKD(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • 東京メタル(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • オスラム(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • 東洋技研(5)
  • サトーパーツ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • マルツエレック(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • TDKラムダ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg 1p」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
超高速ペンシルグラインダー 不二空機超高速ペンシルグラインダー不二空機
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー不二空機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
ストレートグラインダー といし用 不二空機ストレートグラインダー といし用不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16