カテゴリ
- 空圧工具(36)
絞り込み
ブランド
- 不二空機
- モノタロウ(2)
- スバル(377)
- ホンダ(317)
- SMC(230)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- MAGIQ(東京堂)(70)
- CKD(59)
- 横浜ディスプレイミュージアム(37)
- Kenko(ケンコートキナー)(25)
- TDKラムダ(24)
- 修理(24)
- GVS(17)
- エスコ(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ピカコーポレイション(10)
- ParkerTAIYO(9)
- ブランドをもっと見る
「fg 6」の検索結果
特価

ストレートグラインダー といし用
不二空機¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
不二空機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
不二空機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
高速ベビーグラインダ 前方排気型
不二空機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
超高速ペンシルグラインダー
不二空機¥63,980税込¥70,3781台当日出荷高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.17コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
超高速ペンシルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台当日出荷高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
高速ベビーグラインダ 後方排気型
不二空機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用
不二空機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
ベビーグラインダー
不二空機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
低速ストレートグラインダー ローハンドル
不二空機¥58,980税込¥64,8781台33日以内出荷小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー 切断用
不二空機¥65,980税込¥72,5781台88日以内出荷高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
不二空機¥89,980税込¥98,9781台93日以内出荷全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16