カテゴリ

  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • ラバーメイド(13)
  • MAGIQ(東京堂)(8)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(4)
  • サンドビック(3)
  • 安田(3)
  • MSソリューションズ(3)
  • LEPLUS NEXT(3)
  • エスコ(2)
  • 京セラ(2)
  • レイ・アウト(2)
  • コクヨ(1)
  • 象印マホービン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 富士電機(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-26」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットブッシュ 3mm 不二空機コレットブッシュ 3mm不二空機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4324適合機種FG26-20
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
FG-26H-26HL-50H用コレットナット 不二空機FG-26H-26HL-50H用コレットナット不二空機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4332適合本体FG-26H、26HX、26HL、50H
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6 不二空機部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6不二空機
38税込42
1個
6日以内出荷
関連資料分解図
部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6 不二空機部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6不二空機
39税込43
1個
6日以内出荷
関連資料分解図
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
s-260-20特集