カテゴリ
- 空圧工具(8)
絞り込み
ブランド
- 不二空機
- 修理(2)
「fg-26h-1」の検索結果

高速ベビーグラインダ 前方排気型
不二空機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000