カテゴリ
- 空圧工具(11)
絞り込み
ブランド
- 不二空機
- アイコ(202)
- SMC(147)
- スバル(100)
- MAGIQ(東京堂)(60)
- ホンダ(58)
- CKD(42)
- TDKラムダ(32)
- IKO(日本トムソン)(31)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 修理(29)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- MAZDA(マツダ)(28)
- エスコ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- 東京堂(17)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- ニツコー熔材工業(10)
- ブランドをもっと見る
「fg3」の検索結果

ストレートグラインダー
不二空機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用
不二空機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
長軸型ストレートグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
低速ストレートグラインダー ローハンドル
不二空機¥58,980税込¥64,8781台33日以内出荷小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー 切断用
不二空機¥65,980税込¥72,5781台88日以内出荷高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16