カテゴリ
- 空圧工具(78)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 不二空機
- モノタロウ(12)
- CKD(104)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- ParkerTAIYO(131)
- PISCO(ピスコ)(277)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- SMC(759)
- TOSPACK(63)
- ULVAC(アルバック)(75)
- アイリスオーヤマ(49)
- アズワン(75)
- エスコ(71)
- オリオン機械(98)
- コガネイ(70)
- コンバム(旧:妙徳)(100)
- シャープ(41)
- ダイキン工業(39)
- ベン(38)
- 扶桑精機(64)
- ブランドをもっと見る
「kuuki」の検索結果

ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
エアアングルグラインダー
不二空機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
不二空機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
ニードルスケーラー ストレート
不二空機(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
アングルグラインダー
不二空機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
エアアングルグラインダー
不二空機¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。用途金属などの研削・研磨に。
中型・大型アングルグラインダー
不二空機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
不二空機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
ストレートグラインダー
不二空機¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
ニードルスケーラー ピストルタイプ
不二空機¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
チッピングコーキングハンマ
不二空機(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0
高速ベビーグラインダ 前方排気型
不二空機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
エアアングルグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22