カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LOGITECH
  • Verbatim(バーベイタム)(7)
  • マクセル(5)
  • HIDISC(3)
  • Lazos(1)
  • Victor(1)
  • ロジテック(10)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • トランセンド(1)
  • AHS(1)
  • トライメイト(1)
  • グリーンハウス(10)
  • KENWOOD(9)
  • JVCケンウッド(4)
  • 日本法令(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • SONY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd-r dl」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラックLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバーLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) コネクター形状:USB Micro-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):シルバー 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Micro-B対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 WindowsパソコンインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラックLOGITECH
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
関連キーワード
dvd-r dl特集