カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LORLIN
- キクスイサンダル(8)
- 未来工業(6)
- タンガロイ(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ライン精機(3)
- omron(オムロン)(2)
- ニッサチェイン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- クロダルマ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 三菱(2)
- 日本シーム工業(2)
- Pico Technology(2)
- アルインコ(1)
- 石川製作所(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- タカギ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ks-104」の検索結果

Lorlin ロータリスイッチ CKS1049
LORLIN¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = Solder TagIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショートRoHS指令(10物質対応)対応