カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • LPRS
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • RS PRO(60)
  • Telegartner(13)
  • ALPHA(1)
  • 日本エレパーツ(6)
  • カモン(1)
  • Alpha Wire(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • AMPHENOL(14)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(6)
  • Siretta(5)
  • BULGIN(4)
  • HARWIN(4)
  • Schutzinger(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg174」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRSLPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MMLPRS
3,198税込3,518
1袋(4個)
当日出荷
RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタカテゴリ
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
"rg174" LPRS 【通販モノタロウ】