カテゴリ
- 制御機器(1)
- 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- LPRS
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- RS PRO(58)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- Telegartner(14)
- ALPHA(1)
- 日本エレパーツ(6)
- カモン(1)
- Alpha Wire(1)
- AMPHENOL(14)
- BULGIN(4)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
- FCT - A MOLEX COMPANY(6)
- HARWIN(4)
- Rosenberger(3)
- Schutzinger(4)
- Siretta(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- WURTH ELEKTRONIK(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rg174」の検索結果

LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM
LPRS¥3,398税込¥3,7381袋(4個)当日出荷RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応