カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(254)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- 切削工具・研磨材(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- 自動車用品(9)
- バイク用品(6,454)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- 富士グローブ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
商品レビュー
- 以上(257)
- 以上(292)
- 以上(301)
- 以上(308)
価格
- 1,500円以下(1,929)
- 1,500-10,000円(2,793)
- 10,000-50,000円(1,555)
- 50,000-100,000円(317)
- 100,000円以上(221)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ダンシング防振手袋
富士グローブ(44件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
PUライナーアルファ
富士グローブ(39件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。用途軽作業用、組立作業。 配線工事。仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)袖口仕様マジックタイプ
BD-402 ゴム手袋
富士グローブ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷ソフト&強力グリップ、お得な10双組色パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
BD-404 ウレタン手袋10双組
富士グローブ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10双)当日出荷手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ 軽くて丈夫、作業効率アップ 背抜き加工でムレにくい用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)
富士グローブ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
BD-403 ウレタン手袋
富士グローブ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組
レンジャータイプ手袋(あて無)
富士グローブ(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。用途建築・土木。 電気工事・荷役など。厚さ(mm)0.6~0.8
豚革マジック手袋 ピッギーPLUS F-505 アスリート
富士グローブ(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221双当日出荷から4日以内出荷甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.7材質(袖口)パイルゴム
皮製 マジック式足カバー
富士グローブ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります材質牛皮タイプマジック式特性耐熱、耐炎、耐切傷
BD-401 ニトリル手袋
富士グローブ(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10双)当日出荷摩擦・油に強い、お得な10双組色オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
オイル加工牛床革手袋
富士グローブ(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1双当日出荷オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。用途建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
シンクロ SC-703
富士グローブ(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1双当日出荷人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.6材質(甲)メリヤス材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
バッテリーMF12V/1.3Ah
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A
富士グローブ(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。用途電気工事・建築・土木・荷役。厚さ(mm)0.8材質(甲)綿布材質(掌側)牛革
豚本革手袋 EX-232【片手】
富士グローブ(1件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.5~0.8入数(枚)1
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
クレストスタンダードタイプ EX-230
富士グローブ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。用途溶接・機械・組立作業。厚さ(mm)0.5~0.7
シンクログリップ SC-705
富士グローブ(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1双当日出荷指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。厚さ(mm)0.6~0.7材質(甲)ポリエステル材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805
富士グローブ¥999~税込¥1,099~1双当日出荷豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.7
PU TETRA(テトラ)
富士グローブ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷日本製素材使用、軽量で滑りにくいから疲れない、指先ジャストフィット、3Dエンボス加工、呼吸するPU生地。用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質合成皮革、ポリエステル入数(双)1
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
牛革クレスト甲メリヤス手袋 F-806
富士グローブ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.8材質(甲)メリヤス生地
e-エアーポンプ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
...