カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- AMPHENOL(33)
- Aratas(旧:omron)(37)
- BULGIN(59)
- IDEC(和泉電気)(175)
- LITTELFUSE(43)
- omron(オムロン)(276)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- RS PRO(292)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(150)
- WURTH ELEKTRONIK(117)
- エスコ(52)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(51)
- 七星科学研究所(90)
- 三菱電機(49)
- 冨士端子工業(39)
- 富士電機(40)
- 日本モレックス(molex)(45)
- 明工社(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「5a 250v」の検索結果

Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥73,980税込¥81,3781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント
LUMBERG¥39,980税込¥43,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント
LUMBERG¥41,980税込¥46,1781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINソケット 3極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥81,980税込¥90,1781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07
LUMBERG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント
LUMBERG¥36,980税込¥40,6781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥51,980税込¥57,1781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント
LUMBERG¥37,980税込¥41,7781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥78,980税込¥86,8781箱(50個)7日以内出荷仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント
LUMBERG¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥82,980税込¥91,2781箱(50個)7日以内出荷仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥50,980税込¥56,0781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント
LUMBERG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応