カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(549)
  • オーム電機(335)
  • azbil(旧:山武)(328)
  • YAMAZEN(山善)(273)
  • アズワン(208)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • アイリスオーヤマ(182)
  • ATEN(157)
  • JAPANNEXT(156)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
  • 三商(131)
  • CKD(129)
  • ツインバード(111)
  • エスコ(95)
  • 住友電工ハードメタル(93)
  • エレコム(88)
  • ELPA(83)
  • NEC(75)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC60」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
1,830税込2,013
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウントLUMBERG
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウントLUMBERG
1,090税込1,199
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウントLUMBERG
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウントLUMBERG
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウントLUMBERG
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウントLUMBERG
2,680税込2,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウントLUMBERG
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,350税込1,485
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウントLUMBERG
3,170税込3,487
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg RCAプラグ LUMBERGLumberg RCAプラグLUMBERG
900税込990
1個
7日以内出荷
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45322 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウントLUMBERG
1,380税込1,518
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸形コネクタ LUMBERGLumberg 丸形コネクタLUMBERG
1,950税込2,145
1個
7日以内出荷
Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウントLUMBERG
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,930税込2,123
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウントLUMBERG
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
mc602特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mc602