カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- エスコ(863)
- スリーピース(151)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- マキタ(58)
- 日東工業(38)
- 旭精工(36)
- RS PRO(28)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22)
- サンドビック(20)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- アカギ(18)
- 三桂製作所(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- AMPHENOL(17)
- ヨコヅナ(16)
- INAX(LIXIL)(16)
- TRUSCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「a-68」の検索結果
特価

Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント
LUMBERG¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応