カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- アクアソル(107)
- RS PRO(94)
- ホンダ(85)
- SPARKFUN(68)
- SKC(環境測定)(21)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(14)
- KOA(12)
- Simport(10)
- ラムマウント(8)
- 三菱ふそう(7)
- VISHAY(7)
- NEC三菱(6)
- AMPHENOL(5)
- DELTRON(5)
- Murrelektronik Limited(4)
- NSK(日本精工)(3)
- コミネ(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「abld」の検索結果
特価

Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥349税込¥3841個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入
LUMBERG¥54,980税込¥60,4781箱(100個)7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入
LUMBERG¥16,980税込¥18,6781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入
LUMBERG¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入
LUMBERG¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ
LUMBERG¥699税込¥7691個7日以内出荷6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入
LUMBERG¥44,980税込¥49,4781箱(250個)7日以内出荷Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット
LUMBERG¥309税込¥3401個7日以内出荷絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応