カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • SMC(95)
  • Hirschmann Test & Measurement(49)
  • JFEアドバンテック(16)
  • RS PRO(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • Schutzinger(10)
  • KEMET(9)
  • Storm(7)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • BOURNS(5)
  • TDK(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • アズワン(3)
  • エレコム(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DXアンテナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-16m」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ LUMBERG

    センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn
    仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055アズワン品番65-7444-07
  • DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
  • Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    41,980税込46,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    35,980税込39,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸形コネクタ LUMBERG

    Lumberg 丸形コネクタ

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応