カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- 富士電機(60)
- カーボーイ(2)
- 住友電工ハードメタル(51)
- オーム電機(34)
- 三菱電機(33)
- omron(オムロン)(32)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- CKD(26)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- RS PRO(21)
- ELPA(17)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- マザーツール(14)
- YAMAZEN(山善)(13)
- AMPHENOL(13)
- サンワサプライ(12)
- カシムラ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ac09」の検索結果

Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント
LUMBERG¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応