カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- NTツール(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc1636」の検索結果
特価

Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06
LUMBERG¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応