カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • DIA-COMPE(176)
  • KEMET(31)
  • SPARKFUN(25)
  • RS PRO(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ホンダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • EBM PAPST(1)
  • FINDER(1)
  • SICK(1)
  • VISATON(1)
  • Festo(1)
  • MK Electric(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dia compe」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
  • Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応