カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- DIA-COMPE(176)
- KEMET(30)
- SPARKFUN(25)
- RS PRO(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ホンダ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- MICROCHIP(1)
- EBM PAPST(1)
- FINDER(1)
- SICK(1)
- VISATON(1)
- Festo(1)
- MK Electric(1)
- Seeed Studio(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dia compe」の検索結果
特価

DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入
LUMBERG¥54,980税込¥60,4781箱(100個)7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥349税込¥3841個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応