カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 八興(5)
  • ELPA(2)
  • スバル(2)
  • 三商(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ゼブラ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 篠原電機(1)
  • NTB(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sj-2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERG

    DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入

    LUMBERG
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
  • DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERG

    DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入

    LUMBERG
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82