カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- GOAL(ゴール)(15)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ミネベアショウワ(1)
- IDEAL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「goal gd」の検索結果

Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥349税込¥3841個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応