カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DESCO(5)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- RS PRO(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SPARKFUN(34)
- アイトス(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アゼアス(1)
- コミネ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- ホンダ(3)
- ラムマウント(2)
- 東洋リントフリー(1)
- 自重堂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lab coat」の検索結果

Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥349税込¥3841個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入
LUMBERG¥54,980税込¥60,4781箱(100個)7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34