カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • ホンダ(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • GSユアサ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • CF POSH(4)
  • Lumberg Automation(3)
  • CKD(2)
  • LONG(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • マザーツール(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERGLumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオLUMBERG
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERGLumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノLUMBERG
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
12v8w特集