カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(5)
- エスコ(3)
- 千住金属工業(2)
- ホーザン(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- アサダ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 信越化学工業(1)
- ニチフ(1)
- 三菱電機(1)
- 明邦化学(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sanko solder」の検索結果
特価

電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入
LUMBERG¥49,980税込¥54,9781箱(250個)7日以内出荷Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット
LUMBERG¥319税込¥3511個7日以内出荷絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入
LUMBERG¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13