カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • スバル(5)
  • リケン(2)
  • 桜井(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • スバルアクセサリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-210」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERG

    DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入

    LUMBERG
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
sj-210 ミツトヨ特集