カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MARL
- Kawasaki(6)
- 日野自動車(3)
- 空研(2)
- 三菱ふそう(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カクダイ(1)
- サンワサプライ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TKG(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 竹虎(1)
- ニッサン(1)
- フリッツメディコ(1)
- いすゞ自動車(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「105-514」の検索結果

Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22
MARL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応