カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MARL
- モノタロウ(1)
- DELTA(デルタ)(2)
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(38)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- M&H(1)
- omron(オムロン)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- RS PRO(19)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- エスコ(5)
- エスワイエス(1)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- マルヤス電業(237)
- 富士電機(4)
- 旭光電機工業(1)
- 東西電気産業(2)
- 竹村商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「24v ba9s」の検索結果

Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24 → 28V dc
MARL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24→28RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc
MARL¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応