カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MARL
- モノタロウ(1)
- Signal Construct(8)
- カーク産業(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DIALIGHT(2)
- マリンテック(2)
- アルス(イーター電機)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- NTツール(1)
- エンプレイス(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc1124」の検索結果
特価

Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24 → 28V dc
MARL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24→28RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc
MARL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応