カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MARL
  • BROADCOM(14)
  • KINGBRIGHT(94)
  • LITE-ON(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ROHM(11)
  • RS PRO(14)
  • SPARKFUN(3)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • コクヨ(2)
  • ニッサン(2)
  • パトライト(PATLITE)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 荒川技研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-4」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76 MARL

    Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76

    MARL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
    仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm定格電圧(V)230ac発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl 基板用LED表示灯 MARL

    Marl 基板用LED表示灯

    MARL
    ¥139~税込¥153~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応