カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MARL
- SMC(30)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 渡辺電機工業(9)
- RS PRO(7)
- omron(オムロン)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ホルベイン(4)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- MICROCHIP(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(2)
- 関西オートメーション(2)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- ケリー電気産業(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s8ba」の検索結果

Marl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dc
MARL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現仕様ランプタイプ = LED強度 = 11000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmピーク波長 = 643nm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dc
MARL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応