絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MARQUARDT

MARQUARDTのページです。MARQUARDTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチmArquardt MARQUARDTロッカースイッチmArquardtMARQUARDT(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 4 AMARQUARDT
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 16 AMARQUARDT
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
Marquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウントMARQUARDT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt トグルスイッチブーツ MARQUARDTMarquardt トグルスイッチブーツMARQUARDT
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:1820シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 6 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 6 AMARQUARDT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 12 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 12 AMARQUARDT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチMARQUARDT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt マイクロスイッチ ローラレバー SPDT MARQUARDTMarquardt マイクロスイッチ ローラレバー SPDTMARQUARDT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT MARQUARDTMarquardt マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDTMARQUARDT
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチ MARQUARDTMarquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチMARQUARDT
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt タクタイルスイッチキャップ MARQUARDTMarquardt タクタイルスイッチキャップMARQUARDT
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:6425シリーズ (キースイッチ)●入力キー、シリーズ6425. 1ピンN/Oスイッチ(LEDあり / なし) 耐久性 短いバウンス時間 低い全高 機械はんだ付けに最適 キーにLEDウィンドウ付きキャップを装備 LEDウィンドウなしのキャップは要別途注文RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT) MARQUARDTMarquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT)MARQUARDT
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応