絞り込み
ブランド
- MARQUARDT
- モノタロウ(5,522)
- Kawasaki(2,617)
- MAZDA(マツダ)(2,577)
- Panasonic(パナソニック)(1,689)
- SK11(1,235)
- TRUSCO(3,809)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,807)
- アズワン(1,178)
- エスコ(3,047)
- コクヨ(1,185)
- スズキ(3,636)
- スバル(1,552)
- ダイハツ(1,100)
- トヨタ(4,416)
- ニッサン(1,940)
- ノーブランド(1,202)
- ホンダ(6,636)
- マキタ(1,050)
- ミツビシ(989)
- 大阪魂(1,940)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
MARQUARDT
MARQUARDTのページです。MARQUARDTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Marquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント
MARQUARDT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応