カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MARQUARDT
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- RS PRO(92)
- SCHURTER(40)
- IDEC(和泉電気)(34)
- SUS(エスユーエス)(32)
- 日本モレックス(molex)(28)
- 日本製線(28)
- LEMO(23)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- FINDER(20)
- ARCOLECTRIC(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- EPCOS(16)
- SIEMENS(16)
- LORLIN(15)
- omron(オムロン)(14)
- ZF CHERRY(12)
- TECH(10)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「250ul」の検索結果

Marquardt 押しボタンスイッチ 12 A
MARQUARDT¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプRoHS指令(10物質対応)対応