カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MARQUARDT
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • RS PRO(92)
  • SCHURTER(40)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • 日本モレックス(molex)(28)
  • 日本製線(28)
  • LEMO(23)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • FINDER(20)
  • ARCOLECTRIC(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • EPCOS(16)
  • SIEMENS(16)
  • LORLIN(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • ZF CHERRY(12)
  • TECH(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ul」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチmArquardt MARQUARDT

    ロッカースイッチmArquardt

    MARQUARDT(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A MARQUARDT

    Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A

    MARQUARDT
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A MARQUARDT

    Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A

    MARQUARDT
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Marquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチ MARQUARDT

    Marquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチ

    MARQUARDT
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT) MARQUARDT

    Marquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

    MARQUARDT
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marquardt 押しボタンスイッチ 6 A MARQUARDT

    Marquardt 押しボタンスイッチ 6 A

    MARQUARDT
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marquardt 押しボタンスイッチ 12 A MARQUARDT

    Marquardt 押しボタンスイッチ 12 A

    MARQUARDT
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Marquardt 押しボタンスイッチ MARQUARDT

    Marquardt 押しボタンスイッチ

    MARQUARDT
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
側溝250特集