安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (103) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,914) その他 (81) ブランド: 三菱ふそうブランド: MEAN WELLすべて解除
RS-15シリーズ MEAN WELL (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 質量(g) 130 形状 カバー付 温度(℃) -20~+70 長さ(mm) 62.5 実装タイプ シャーシマウント 奥行(mm) 28 幅(mm) 51 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-100シリーズ MEAN WELL 当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途 産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 奥行(mm) 30 温度(℃) -30~70 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 129 幅(mm) 97 出力数 1 パッケージ カバー付 質量(g) 340 入力電圧(V) 120→373dc、85→264ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-25シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm) 28 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 幅(mm) 51 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 78 質量(g) 200 温度(℃) -20~+70 形状 カバー付 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-50シリーズ MEAN WELL 当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途 制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A) 2.2 出力電圧(V) 24dc 幅(mm) 82 温度(℃) -30~+70 質量(g) 230 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120→373dc 85→264ac 奥行(mm) 30 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1 形状 カバー付 定格電力(W) 52.8 長さ(mm) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
RT-65シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm) 38 実装タイプ シャーシマウント パッケージ カバー付 質量(g) 440 出力数 3 温度(℃) -25~+70 形状 カバー付 幅(mm) 98 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 長さ(mm) 129 RoHS指令(10物質対応) 対応
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) MEAN WELL 当日出荷
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V) AC100~240 各種認証 PSE認証品 防水保護等級 IP65
RD-35シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージ カバー付 質量(g) 300 温度(℃) -25~+70 出力数 2 実装タイプ シャーシマウント 幅(mm) 82 奥行(mm) 36 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 形状 カバー付 長さ(mm) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
スイッチング電源(12V/150W) MEAN WELL 5日以内出荷
AC入力はスイッチによって選択可能
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.5W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証
定格出力電流(A) DC12.5 入力電圧(V) 定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC 定格入力電流(A) 3/115VAC、1.7/230VAC 定格出力電力(W) 150 入力周波数(Hz) 定格47~63 出力電流範囲(A) 0~12.5 電圧変動 入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V) 10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p) 150 定格出力電圧(DC V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 電流変動 出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%) 87.5 時間(ms) セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
RSP-1500シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途 工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 質量(g) 3000 実装タイプ シャーシマウント 温度(℃) -20~70 幅(mm) 127 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac 出力数 1 長さ(mm) 278 奥行(mm) 83.5 形状 カバー付 定格出力電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-50シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm) 99 温度(℃) -25~+70 形状 カバー付 幅(mm) 97 奥行(mm) 36 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 出力数 1 パッケージ カバー付 質量(g) 410 実装タイプ シャーシマウント RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-150シリーズ MEAN WELL (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g) 700 幅(mm) 98 温度(℃) -25~+70 実装タイプ シャーシマウント 形状 カバー付 長さ(mm) 199 出力数 1 パッケージ カバー付 奥行(mm) 38 入力電圧(V) 176~264ac、248~373dc、88~132ac RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-75シリーズ MEAN WELL 当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途 制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 温度(℃) -30~+70 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力電圧(V) 24dc 出力電流(A) 3.2 幅(mm) 97 長さ(mm) 99 定格電力(W) 76.8 入力電圧(V) 120→373dc 85→264ac パッケージ カバー付 奥行(mm) 30 質量(g) 300 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
IRM-30シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途 携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器 奥行(mm) 28.5 パッケージ 密閉型 入力電圧(V) 85→264ac 出力数 1 質量(g) 120 幅(mm) 39.5 温度(℃) -30~+70 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 91
DDR-240シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm) 152.2 奥行(mm) 113.5 長さ(mm) 40 出力数 1 絶縁電圧(kV) 4dc 温度(℃) -40~+70 定格電力(W) 240 実装タイプ DINレールマウント 仕様 分離式:あり RoHS指令(10物質対応) 対応